Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber - 10cm Stück

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber - 10cm Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZU-010-008

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 39174000

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346010534

Sonepar Artikelnummer

120390292

Hersteller Artikelnummer

ZU-010-008

Hersteller Typ

ZU-010-008

Hersteller Artikel Nr.:

ZU-010-008

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.002 kg

Transparenter Schrumpflschlauch mit 8mm Durchmesser und innenbeschichteten Schmelzkleber zum Abdichten. Schrumpfverhältnis 4:1 - Temperaturbereich -55°C bis 75°C