Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - Schuko 230V Anschlusskabel

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - Schuko 230V Anschlusskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZU-003-003

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.223 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346010275

Sonepar Artikelnummer

120390272

Hersteller Artikelnummer

ZU-003-003

Hersteller Typ

ZU-003-003

Hersteller Artikel Nr.:

ZU-003-003

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.223 kg

3 polig - 2,5m lang - schwarz mit offenen Kabelende