Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - Seilabhänger 2m mit 1mm starkem Seil und 3mm Kugel

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - Seilabhänger 2m mit 1mm starkem Seil und 3mm Kugel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PZ-001-002

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059900

  • Gewicht - 0.025 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346009774

Sonepar Artikelnummer

120390116

Hersteller Artikelnummer

PZ-001-002

Hersteller Typ

PZ-001-002

Hersteller Artikel Nr.:

PZ-001-002

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.025 kg

Bestehend aus 1 x Deckenhalter, 1 x T-Nippel, 1 x Seil 1,2 Ø x 2.000mm lang, 1 x Dübel S 6, 1 x Spax Ruko-Schraube 4,0 x 40mm zink