Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - Seilstopper mit Y-Aufhängung mit 1mm starkem Seil

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - Seilstopper mit Y-Aufhängung mit 1mm starkem Seil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PZ-002-003

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.014 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346009835

Sonepar Artikelnummer

120390118

Hersteller Artikelnummer

PZ-002-003

Hersteller Typ

PZ-002-003

Hersteller Artikel Nr.:

PZ-002-003

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.014 kg

Inkl. 120mm Seil und 4mm Kugeln an beiden Enden