AUTLED - Seilstopper mit Y-Aufhängung mit 1mm starkem Seil und 4mm Kugeln schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PZ-102-003
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010346017700
Sonepar Artikelnummer
121071840
Hersteller Artikelnummer
PZ-102-003
Hersteller Typ
PZ-102-003
Hersteller Artikel Nr.:
PZ-102-003
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.012 kg
Inkl. 120mm Seil und 4mm Kugeln an beiden Enden


