Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - SMD Flexstrip Einspeiser - Mono, 10mm breit ohne Zuleitung

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - SMD Flexstrip Einspeiser - Mono, 10mm breit ohne Zuleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZU-060-000

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346018004

Sonepar Artikelnummer

121093186

Hersteller Artikelnummer

ZU-060-000

Hersteller Typ

ZU-060-000

Hersteller Artikel Nr.:

ZU-060-000

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.001 kg

Weiss transparenter LED Flexstrip Einspeiser für max. 140 SMD LEDs/m und 10mm breite Platinen geeignet. Max. 24V/5A. Zum Einspeisen ist ein 2 poliges 0,5mm² Flachbandkabel erforderlich. Dieses ist im Lieferumfang nicht enthalten! IP20