Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - SN Netzteil 150W/24V steckerfertig

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - SN  Netzteil 150W/24V steckerfertig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT-245-151

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.460 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346017892

Sonepar Artikelnummer

121155040

Hersteller Artikelnummer

NT-245-151

Hersteller Typ

NT-245-151

Hersteller Artikel Nr.:

NT-245-151

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.460 kg

Input Voltage: 200 - 240VAC, Output Voltage: 24VDC, MM certification, Power Supply galvanically isolated, dimensions: 320 x 30 x 18.3mm, incl. 230V Euro connection cable on the primary side and double DC barrel connector cable 5.5 x 2.1mm on the secondary