Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - SN - Netzteil 30W/24V IP20 MM länglich

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - SN - Netzteil 30W/24V IP20  MM länglich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT-245-030

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.122 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346008555

Sonepar Artikelnummer

120395096

Hersteller Artikelnummer

NT-245-030

Hersteller Typ

NT-245-030

Hersteller Artikel Nr.:

NT-245-030

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.122 kg

Eingangsspannung: 180 - 264VAC ; Ausgangsspannung: 24VDC, MM Prüfzeichen, Netzteil galvanisch getrennt, Abmessungen: 251 x 30 x 16mm