Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - SN - Netzteil 30W/24V IP20 MM quadratisch

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - SN - Netzteil 30W/24V IP20  MM quadratisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT-243-030

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.128 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346008487

Sonepar Artikelnummer

120395093

Hersteller Artikelnummer

NT-243-030

Hersteller Typ

NT-243-030

Hersteller Artikel Nr.:

NT-243-030

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.128 kg

Eingangsspannung: 180 - 264VAC ; Ausgangsspannung: 24VDC, MM Prüfzeichen, Netzteil galvanisch getrennt, Abmessungen: 150 x 45 x 17mm