Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - SN - Netzteil 60W/24V IP66

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - SN - Netzteil 60W/24V IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT-246-060

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.280 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346008623

Sonepar Artikelnummer

120395101

Hersteller Artikelnummer

NT-246-060

Hersteller Typ

NT-246-060

Hersteller Artikel Nr.:

NT-246-060

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.280 kg

Eingangsspannung: 180 - 264VAC ; Ausgangsspannung: 24VDC, MM Prüfzeichen, Netzteil galvanisch getrennt, Abmessungen: 298 x 30 x 18,2mm