Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - TD Netzteil 150W/24V DIM Wirel. SC PRE2 SP Casambi IP20

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - TD Netzteil 150W/24V DIM Wirel. SC PRE2 SP Casambi IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT-016-150

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.298 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346012675

Sonepar Artikelnummer

120631936

Hersteller Artikelnummer

NT-016-150

Hersteller Typ

NT-016-150-NETZTEILE

Hersteller Artikel Nr.:

NT-016-150

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.298 kg

Eingangsspannung: 198 - 264VAC und 176 - 280VDC, Ausgangsspannung: 24VDC, Netzteil galvanisch getrennt, Abmessungen: 325 x 43 x 30,2mm, mit Zugentlastung