Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - TD - Netzteil 35W/24V SC MM IP20

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - TD - Netzteil 35W/24V SC MM IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT-249-035

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.135 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346011968

Sonepar Artikelnummer

120631946

Hersteller Artikelnummer

NT-249-035

Hersteller Typ

NT-249-035-NETZTEILE

Hersteller Artikel Nr.:

NT-249-035

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.135 kg

Eingangsspannung: 198 - 264VAC, Ausgangsspannung: 24VDC, Netzteil galvanisch getrennt, Abmessungen: 142 x 43 x 30mm, Lochabstand: 87,7 x 34,2mm