Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - TESA Doppelklebeband 19mm breit 50m lang

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - TESA Doppelklebeband 19mm breit  50m lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZU-001-019

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 39191080

  • Gewicht - 0.283 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346010183

Sonepar Artikelnummer

120390267

Hersteller Artikelnummer

ZU-001-019

Hersteller Typ

ZU-001-019

Hersteller Artikel Nr.:

ZU-001-019

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.283 kg

Transparentes Doppelseitiges Polyesterklebeband mit Acrylatkleber - 50m Rolle - 19mm breit - Temperaturbeständigkeit bis 100°C langfristig - UV beständig