Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - Topfmagnet mit M4 Gewinde 16 x 13mm

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - Topfmagnet mit M4 Gewinde 16 x 13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZU-007-165

  • Zolltarifnummer - 85051190

  • Gewicht - 0.005 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346010398

Sonepar Artikelnummer

120390283

Hersteller Artikelnummer

ZU-007-165

Hersteller Typ

ZU-007-165

Hersteller Artikel Nr.:

ZU-007-165

Zolltarifnummer:

85051190

Gewicht:

0.005 kg

N52 - NiCuNi - Magnet vernickelt - Schaftlänge 7,5mm mit M4 Innengewinde