Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - XLG - Netzteil 150W/24V IP67

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - XLG - Netzteil 150W/24V IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT-150-024

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9010346012897

Sonepar Artikelnummer

121066724

Hersteller Artikelnummer

NT-150-024

Hersteller Typ

NT-150-024

Hersteller Artikel Nr.:

NT-150-024

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.800 kg

Eingangsspannung: 100 - 305VAC und 142 - 431VDC, Ausgangsspannung: 24VDC, max. Ausgangsleistung 150W/6,25A, MM Prüfzeichen, Netzteil galvanisch getrennt, Abmessungen: 180 x 63 x 35,5mm