Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AUTLED - XLG - Netzteil 320W/24V IP67

AUTLED
kopierenkopieren
AUTLED - XLG - Netzteil 320W/24V IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NT-320-024

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 1.450 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010346015874

Sonepar Artikelnummer

121066725

Hersteller Artikelnummer

NT-320-024

Hersteller Typ

NT-320-024

Hersteller Artikel Nr.:

NT-320-024

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.450 kg

Eingangsspannung: 100 - 305VAC und 142 - 431VDC, Ausgangsspannung: 24VDC, max. Ausgangsleistung 312W/13A, MM Prüfzeichen, Netzteil galvanisch getrennt, Abmessungen: 246 x 77 x 39,5mm