AVM - DECT Funklampe RGBW E27 806 Lumen 2.700-6.500 Kelvin

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7651528
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 9 W
Lichtstrom - 806 lm
Lampenform - Birnenform
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4023125029097
Sonepar Artikelnummer
120819830
Hersteller Artikelnummer
7651528
Hersteller Typ
FRITZ!DECT 500
Hersteller Artikel Nr.:
7651528
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
9 W
Lichtstrom:
806 lm
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 .. 6500 K
Spannungsart:
AC
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbe:
RGBW
Gehäusefarbe:
weiß
Fernbedienung möglich:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200


