AVM - DECT Funktaster 4-fach m. Raumtemperaturreg. f. Stellantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7651529
Bussystem KNX - Nein
Montageart - Aufputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 4
Anzahl der Tasten - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4023125029059
Sonepar Artikelnummer
120819829
Hersteller Artikelnummer
7651529
Hersteller Typ
FRITZ!DECT 440
Hersteller Artikel Nr.:
7651529
Bussystem KNX:
Nein
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Anzahl der Tasten:
4
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Display:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Raumthermostat:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200


