AVM - DECT Schnurlostelefon Farbdisplay 16 Stunden Gesprächszeit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7651464
Ausführung - sonstige
Übertragungsstandard - DECT
Standby-Zeit bis - 288 h
Gesprächszeit bis zu - 16 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4023125028489
Sonepar Artikelnummer
120819824
Hersteller Artikelnummer
7651464
Hersteller Typ
FRITZ!Fon C6
Hersteller Artikel Nr.:
7651464
Ausführung:
sonstige
Übertragungsstandard:
DECT
Standby-Zeit bis:
288 h
Gesprächszeit bis zu:
16 h
Freisprechen:
Ja
Anrufbeantworter:
Ja
Lauthören an:
Mobilteil
Textmeldung:
sonstige
Anzahl der Telefonbucheinträge:
300
Head-Set-Anschluss:
Ja
CLIP-Funktion:
Ja
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85171100


