Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AVM - DECT Schnurlostelefon Monochromdisplay 15h Gesprächszeit

AVM
kopierenkopieren
AVM - DECT Schnurlostelefon Monochromdisplay 15h Gesprächszeit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7650935

  • Übertragungsstandard - DECT/GAP

  • Standby-Zeit bis - 240 h

  • Gesprächszeit bis zu - 15 h

  • Freisprechen - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4023125025112

Sonepar Artikelnummer

120819822

Hersteller Artikelnummer

7650935

Hersteller Typ

FRITZ!Fon M2

Hersteller Artikel Nr.:

7650935

Übertragungsstandard:

DECT/GAP

Standby-Zeit bis:

240 h

Gesprächszeit bis zu:

15 h

Freisprechen:

Ja

Anrufbeantworter:

Ja

Lauthören an:

Mobilteil

Textmeldung:

sonstige

Anzahl der Telefonbucheinträge:

300

CLIP-Funktion:

Ja

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85171100

FRITZ!Fon M2 DECT-Schnurlostelefon - Weiß - 300 m Reichweite - 1 Telefonleitung(en) - Freisprecheinrichtung