Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AVM - Powerline Adapter Set 1200MBit - 1xRJ45 10/100/1000MBit WLAN

AVM
kopierenkopieren
AVM - Powerline Adapter Set 1200MBit - 1xRJ45 10/100/1000MBit WLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7651348

  • Bustyp - Powerline

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 1

  • Steckdosenadapter - Ja

  • Ethernet - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4023125027956

Sonepar Artikelnummer

120819840

Hersteller Artikelnummer

7651348

Hersteller Typ

FRITZ!Powerline 1260E WLAN SET

Hersteller Artikel Nr.:

7651348

Bustyp:

Powerline

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

1

Steckdosenadapter:

Ja

Ethernet:

Ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

FRITZ!Powerline 1260E erreicht eine neue Geschwindigkeitsklasse: Mit Powerline werden die Daten mit bis zu 1.200 MBit/s über das Stromnetz verteilt. Nutzen Sie zudem das WLAN sowohl auf dem 2,4-GHz-Band mit bis zu 400 MBit/s als auch auf dem 5-GHz-Band mit bis zu 866 MBit/s. So erhalten PC und Fernseher eine rasante Datenleitung über die Stromleitung und Smartphone und Co surfen mit Topspeed im WLAN.