AVM - Powerline Adapter Set 1200MBit - 2xRJ45 10/100/1000MBit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7651244
Bustyp - Powerline
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 2
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4023125027376
Sonepar Artikelnummer
120819838
Hersteller Artikelnummer
7651244
Hersteller Typ
FRITZ!Powerline 1220E SET
Hersteller Artikel Nr.:
7651244
Bustyp:
Powerline
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Steckdosenadapter:
Ja
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbit SC-Ports (SR):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Höhe:
132 mm
Breite:
59 mm
Tiefe:
78 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.634 kg


