AVM - Powerline Einzel Adapter 1200MBit - 2xRJ45 10/100/1000MBit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7651281
Bustyp - sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 2
Steckdosenadapter - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4023125027369
Sonepar Artikelnummer
120819841
Hersteller Artikelnummer
7651281
Hersteller Typ
FRITZ!Powerline 1220E
Hersteller Artikel Nr.:
7651281
Bustyp:
sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
2
Steckdosenadapter:
Ja
Ethernet:
Ja
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Höhe:
132 mm
Breite:
59 mm
Tiefe:
41 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.415 kg


