AVM - Powerline WLAN AC Adapter 1200MBit - 1xRJ45 1 GBit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7651344
Bustyp - Powerline
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 1
Steckdosenadapter - Ja
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4023125027895
Sonepar Artikelnummer
120819842
Hersteller Artikelnummer
7651344
Hersteller Typ
FRITZ!Powerline 1260
Hersteller Artikel Nr.:
7651344
Bustyp:
Powerline
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Steckdosenadapter:
Ja
Ethernet:
Ja
Höhe:
32 mm
Breite:
67 mm
Tiefe:
132 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.200 kg


