AVM - WLAN LTE-Router 4x GBit-LAN DECT-Telefonanlage LTE Cat.4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7651532
xDSL - Nein
Montageart - sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 4
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4023125029264
Sonepar Artikelnummer
120819815
Hersteller Artikelnummer
7651532
Hersteller Typ
FRITZ!Box 6850 LTE INT
Hersteller Artikel Nr.:
7651532
xDSL:
Nein
Montageart:
sonstige
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
4
Ethernet:
Ja
ISDN:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Ja
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
Ja
Analog:
Nein
USB:
Nein
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Protokoll:
IPv4 und IPv6
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Anzahl der Voice-Ports:
1
Firewall:
Ja
VPN:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85176200


