Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AVM - WLAN-Mesh Repeater 2,4GHz 600MBit

AVM
kopierenkopieren
AVM - WLAN-Mesh Repeater 2,4GHz 600MBit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7651440

  • Max. Übertragungsrate - 600 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz

  • Funkprotokoll - IEEE 802.11 n

  • Verschlüsselung - IEEE 802.11 i

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4023125028533

Sonepar Artikelnummer

120819832

Hersteller Artikelnummer

7651440

Hersteller Typ

FRITZ!Repeater 600

Hersteller Artikel Nr.:

7651440

Max. Übertragungsrate:

600 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz

Funkprotokoll:

IEEE 802.11 n

Verschlüsselung:

IEEE 802.11 i

Ethernet:

Ja

Repeaterfunktion:

Ja

Power over Ethernet:

Nein

Farbe:

sonstige

Breite:

63 mm

Höhe:

63 mm

Tiefe:

30 mm

Schutzart (IP):

IP20

Steckdosenadapter:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85176200

Der FRITZ!Repeater 600 ist das kleinste Mitglied der neuen FRITZ!Repeater-Familie. Er überzeugt mit starkem WLAN und kompakter Bauweise.