Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

AVM - WLAN-Mesh Repeater 5GHz 1733MBit 2,4GHz 600MBit

AVM
kopierenkopieren
AVM - WLAN-Mesh Repeater 5GHz 1733MBit 2,4GHz 600MBit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7651463

  • Max. Übertragungsrate - 1733 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz

  • Funkprotokoll - IEEE 802.11 a/c

  • Verschlüsselung - IEEE 802.11 i

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4023125028557

Sonepar Artikelnummer

120819834

Hersteller Artikelnummer

7651463

Hersteller Typ

FRITZ!Repeater 2400

Hersteller Artikel Nr.:

7651463

Max. Übertragungsrate:

1733 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Funkprotokoll:

IEEE 802.11 a/c

Verschlüsselung:

IEEE 802.11 i

Ethernet:

Ja

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

1

Repeaterfunktion:

Ja

Power over Ethernet:

Nein

Farbe:

sonstige

Breite:

76.5 mm

Höhe:

155 mm

Tiefe:

62.6 mm

Schutzart (IP):

IP20

Steckdosenadapter:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.372 kg

Dank WLAN Mesh wird der FRITZ!Repeater 2400 intelligent in das Heimnetz eingebunden. Er verfügt über zwei leistungsstarke Funkeinheiten, die das 5-GHz- und das 2,4-GHz-Band bedienen, und über einen Gigabit-Ethernet-Anschluss.