AVM - WLAN-Mesh Repeater 5GHz 2400MBit + 2,4GHz 600MBit 802.11ax/ac/n/g/a

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CD55283
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.255 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4023125029745
Sonepar Artikelnummer
120972057
Hersteller Artikelnummer
CD55283
Hersteller Typ
FRITZ!REAPEATER 1200 AX
Hersteller Artikel Nr.:
CD55283
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.255 kg
Der FRITZ!Repeater 1200 AX erhöht schnell und einfach die Reichweite jedes WLAN. Innovatives Wi-Fi 6 sorgt für höhere Datenraten und eine bessere Verteilung der verfügbaren Bandbreite an alle verbundenen Endgeräte. Gleichzeitig sorgt der FRITZ!Repeater 1200 AX für eine perfekte Funkabdeckung bis in den letzten Winkel von Haus und Wohnung.