AVM - WLAN-Mesh WiFi6 Repeater 5GHz 2400MBit + 1200MBit + 2,4GHz 600MBit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CF78205
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4023125029882
Sonepar Artikelnummer
121108780
Hersteller Artikelnummer
CF78205
Hersteller Typ
FRITZ!Repeater 3000 AX
Hersteller Artikel Nr.:
CF78205
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.180 kg
Der neue FRITZ!Repeater 3000 AX erweitert mit schnellem Wi-Fi 6 und intelligenter Mesh-Technologie das WLAN im Heimnetz. Drei Funkeinheiten mit insgesamt acht Antennen, die in Summe eine Datenrate von bis zu 4.200 MBit/s erzielen können, ermöglichen große Reichweiten und hohen Datendurchsatz im WLAN. Damit sorgt dieser neue Triband-Repeater für eine stabile Funkabdeckung bis in den letzten Winkel, selbst in größeren Wohnungen oder Büros mit vielen Räumen. Ausgestattet mit zwei Gigabit-LAN-Anschlüssen sichert der Repeater auch per Kabelanbindung die schnelle Datenverteilung im Heimnetz. Der FRITZ!Repeater 3000 AX fügt sich mit seinem neuen, modernen Design und klarer Formsprache in das bestehende FRITZ!-Portfolio Wi-Fi 6 ein. Ultraschnelles WLAN AX + AC + N (Wi-Fi 6 + Wi-Fi 5 + Wi-Fi 4) Der leistungsstarke FRITZ!Repeater 3000 AX funkt mit drei WLAN-Bändern (1 x 2,4 GHz, 2 x 5-GHz), die auf intelligente Weise parallel genutzt werden. Durch automatische Bandauswahl (Crossband Repeating) wählt der Repeater den effizientesten Weg zu den verbundenen WLAN-Geräten. Mehrere parallele Anwendungen wie Streaming, Gaming oder Videokonferenzen sind mit dem FRITZ!Repeater 3000 AX problemlos möglich. Der FRITZ!Repeater 3000 AX nutzt WLAN Mesh in Verbindung mit einer FRITZ!Box. WLAN Mesh verbindet die einzelnen WLANs der FRITZ!-Produkte zu einem gemeinsamen WLAN und sorgt so in jedem Raum für schnelle und zuverlässige Verbindungen. Das gesamte WLAN ist sicher verschlüsselt mit nur noch einem Namen und einem Passwort. Weitere WLAN-Zugangspunkte lassen sich ganz einfach per Tastendruck hinzufügen.


