Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AVM - WLAN Stick USB 802.11ac 433MBit und 802.11n 150MBit

AVM
kopierenkopieren
AVM - WLAN Stick USB 802.11ac 433MBit und 802.11n 150MBit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7651353

  • Ethernet - Ja

  • Max. Übertragungsrate - 433 Mbit/s

  • Bustyp - USB

  • Anschluss für externe Antenne - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4023125027666

Sonepar Artikelnummer

120819820

Hersteller Artikelnummer

7651353

Hersteller Typ

FRITZ!WLAN Stick AC430 MU-MIMO

Hersteller Artikel Nr.:

7651353

Ethernet:

Ja

Max. Übertragungsrate:

433 Mbit/s

Bustyp:

USB

Anschluss für externe Antenne:

Nein

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Frequenz:

2.4 .. 5 GHz

Funkprotokoll:

IEEE 802.11 a/c

Verschlüsselung:

WPA2

Wi-Fi-kompatibel:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

FRITZ!WLAN Wi-Fi Adapter für Desktop-Computer/Notebook - IEEE 802.11ac - USB 2.0 - 433 Mbit/s - 2,40 GHz ISM - 5 GHz UNII