Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

B&W - Direktzähler bis 100A MID B+D 3x230/400V, 5(100)A, 50 Hz

kopierenkopieren
B&W - Direktzähler bis 100A MID B+D 3x230/400V, 5(100)A, 50 Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P20A030T

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 90283090

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7649991279076

Sonepar Artikelnummer

121055022

Hersteller Artikelnummer

P20A030T

Hersteller Typ

EMU PROFESSIONAL II 3/100 TCPIP LP

Hersteller Artikel Nr.:

P20A030T

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90283090

Gewicht:

0.400 kg

3x230/400V, 5(100)A, 50 Hz, Genauigkeitsklasse B (1%), Direktanschluss 100A MID B+D Zulassung ab Werk für Verrechnungszwecke beleuchtetes grafisches LC Display 38x28 (BxH) geeignet für Energie Management nach ISO 50001 Abmessungen (LxBxT) 90x91x72, 5TE Gehäuse IP51, Klemmen IP20, Schutzklasse II 1x S0 Impulsausgang konfigurierbar