Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

B&W - Online USV, 1000VA/900W Rack/Tower, 6 min.

kopierenkopieren
B&W - Online USV, 1000VA/900W Rack/Tower, 6 min.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Convert II 1000

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 15.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120775775

Hersteller Artikelnummer

Convert II 1000

Hersteller Typ

CONVERT II 1000

Hersteller Artikel Nr.:

Convert II 1000

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

15.000 kg

online USV VFI-SS-111 Klasse 1, double conversion, Anschlüsse: 1 x IEC-C14 (Eingang); 3 x IEC-C13 (Ausgang), Ausgangsleistung: 1000 VA / 900 W, Autonomiezeit: 6 Min bei Volllast, Eingangsspannung: 110VAC bis 300VAC, Ausgangsspannung: 230VAC, Ausgangsstrom: 4,35A, Schutzart IP20, Umgebungstemperatur 0°C - 40°C, Umgebungstemperatur Batterien 20°C - 25°C (optimal), Abmessungen Standgerät (HxBxT): 445x89x405 mm, Abmessungen 19 Zoll (HxBxT): 2HEx19"x405 mm, Stand- oder Rackgerät, drehbares LCD-Display Möglichkeit der Autonomiezeiterweiterung, Hot Swappable Battery, Sinus-Ausgangsspannung für alle Anwendungen < 3% THD, Automatischer Bypass, Besonders geeignet für File server und kritische Anwendungen SNMP-fähig. Schnittstellen: 1 x USB, 1 x RS232, 2 x CAN-Bus, 1 x 2-pol. EPO-Anschluss, 1 Slot für Kommunikationskarten (SNMP-Adapter, Relaiskarte oder Modbuskarte) inkl. Monitoring, Scheduling und Shutdown-Software Windows, Unix (und Derivate), OS/2, Novell, AppleOS