Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

B&W - Online USV, 2000VA/1800W Rack/Tower, 6 min.

kopierenkopieren
B&W - Online USV, 2000VA/1800W Rack/Tower, 6 min.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Convert II 2000

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 24.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120775776

Hersteller Artikelnummer

Convert II 2000

Hersteller Typ

CONVERT II 2000

Hersteller Artikel Nr.:

Convert II 2000

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

24.000 kg

online USV VFI-SS-111 Klasse 1 double conversion Anschlüsse: 1 x IEC-C14 (Eingang); 6 x IEC-C13 (Ausgang, 2 davon programmierbar) Ausgangsleistung: 2000 VA / 1800 W Autonomiezeit: 6 Min bei Volllast Eingangsspannung: 110VAC bis 300VAC Ausgangsspannung: 230VAC Ausgangsstrom: 8,7A Schutzart IP20 Umgebungstemperatur 0°C - 40°C Umgebungstemperatur Batterien 20°C - 25°C (optimal) Abmessungen Standgerät (HxBxT): 445x89x600 mm Abmessungen 19 Zoll (HxBxT): 2HEx19"x600 mm Stand- oder Rackgerät drehbares LCD-Display Möglichkeit der Autonomiezeiterweiterung Hot Swappable Battery Sinus-Ausgangsspannung für alle Anwendungen < 3% THD Automatischer Bypass Besonders geeignet für File server und kritische Anwendungen SNMP-fähig. Schnittstellen: 1 x USB, 1 x RS232, 2 x CAN-Bus, 1 x 2-pol. EPO-Anschluss 1 Slot für Kommunikationskarten (SNMP-Adapter, Relaiskarte oder Modbuskarte) inkl. Monitoring, Scheduling und Shutdown-Software Windows, Unix (und Derivate), OS/2, Novell, AppleOS