Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAB TECHNOLOGIE - Akku 12 V DC 4 Ah REG

kopierenkopieren
BAB TECHNOLOGIE - Akku 12 V DC 4 Ah REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BAB-35411

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260187360182

Sonepar Artikelnummer

120962047

Hersteller Artikelnummer

BAB-35411

Hersteller Typ

BAB-35411

Hersteller Artikel Nr.:

BAB-35411

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.001 kg

BAB Technologie Akku 12 V DC 4 Ah REG