Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BAB TECHNOLOGIE - BAB Technologie Sonos® KNX Connect für APP-/CX-MODULE REG

kopierenkopieren
BAB TECHNOLOGIE - BAB Technologie Sonos® KNX Connect für APP-/CX-MODULE REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BAB-APP107

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Funk bidirektional - Nein

  • Ausführung - Applikationssoftware

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121424687

Hersteller Artikelnummer

BAB-APP107

Hersteller Typ

BAB-APP107

Hersteller Artikel Nr.:

BAB-APP107

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Ausführung:

Applikationssoftware

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Gewicht:

0.000 kg

Eine App, volle Kontrolle – Sonos KNX Connect verbindet Ihre SONOS-Musikanlage nahtlos mit KNX und EnOcean. Steuern Sie Ihre Lautsprecher bequem über Taster, Visualisierung oder Automationen und kombinieren Sie die Wiedergabe mit anderen Smart-Home-Diensten. So wird Ihr Sounderlebnis zum festen Bestandteil der Gebäudeautomation.