Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAB TECHNOLOGIE - CONTROL R KNX Belegungsplan Lizenz für 30 Räume

kopierenkopieren
BAB TECHNOLOGIE - CONTROL R KNX Belegungsplan Lizenz für 30 Räume

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BAB-20562

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Visualisierung

  • Sprache - mehrsprachig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260187360663

Sonepar Artikelnummer

120521418

Hersteller Artikelnummer

BAB-20562

Hersteller Typ

BAB-20562

Hersteller Artikel Nr.:

BAB-20562

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Visualisierung

Sprache:

mehrsprachig

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.001 kg

CONTROL R ist ein Modul im EIBPORT um den Zustand einzelner Räume graphisch darzustellen und zu steuern. Eine Einsatzszenario für ein solches Modul sind Gebäude die eine immer gleiche oder ähnliche Raumkonzeption aufweisen. Ein gutes Beispiel hierfür sind Schulen, Konferenzräume oder Hotels. Das Modul ist ein Teil des EIBPORT Visualisierungs Editors. Alle Einstellungen werden über eine eigene Konfigurationsmaske getätigt. Nach erfolgreicher Konfiguration berechnet der EIBPORT alle erforderlichen Zeitschaltpunkte für den definierten Zeitraum im Voraus. Um die Berechnung der Schaltzeitpunkte zu ermöglichen muss der EIBPORT mit einer Lizenz für das CONTROL R Modul versehen werden. Eine Lizenz bezieht sich immer auf die Seriennummer des jeweiligen EIBPORT.