BAB TECHNOLOGIE - EnOcean AppModule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BAB-13501
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260187361806
Sonepar Artikelnummer
120962043
Hersteller Artikelnummer
BAB-13501
Hersteller Typ
BAB-13501
Hersteller Artikel Nr.:
BAB-13501
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Schutzart (IP):
IP54
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1021
Phasenwender:
Nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuSn
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.001 kg


