BAB TECHNOLOGIE - EnOcean CubevisionModule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BAB-13560
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260187361356
Sonepar Artikelnummer
120962045
Hersteller Artikelnummer
BAB-13560
Hersteller Typ
BAB-13560
Hersteller Artikel Nr.:
BAB-13560
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Schutzart (IP):
IP54
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6010
Phasenwender:
Nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuSn
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.001 kg


