Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BAB TECHNOLOGIE - KNX eibPort 3 REG

kopierenkopieren
BAB TECHNOLOGIE - KNX eibPort 3 REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BAB-10104

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Schnittstelle LAN Systeme

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260187360519

Sonepar Artikelnummer

120353653

Hersteller Artikelnummer

BAB-10104

Hersteller Typ

BAB-10104

Hersteller Artikel Nr.:

BAB-10104

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Schnittstelle LAN Systeme

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Ja

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Ja

Web-Server:

Ja

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.464 kg

Der eibPort verbindet Ihre Gebäudesteuerung mit dem Netzwerk und dem Home-Entertainment. Dabei greift er auf Wunsch auf verschiedene Techniken zurück. Neben KNX/TP und Powernet KNX ist das Funksystem EnOcean oder eine optionale GSM Funkverbindung verfügbar. Durch die Netzwerkschnittstelle ist es z.B. möglich mit dem Tastsensor den Beamer einzuschalten oder auch die Lieblings MP3-Playliste zu starten. Darüberhinaus bietet der eibPort eine hervorragende Visualisierung, und die Automatisierung der gesamten Gebäudesteuerung. Das Einrichten ist einfach und intuitiv. Der Zugriff auf die Gebäudesteuerung erfolgt lokal vor Ort oder aus der Ferne, -per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone. Notwendig ist lediglich ein Standard Internet-Browser. Die integrierten Dienste ermöglichen Automatismen (Uhren, Szenen, Logik…) auch ohne Start der Visualisierung. Zur Überwachung werden Netzwerkkameras in die Visualisierung integriert. Meldungen (z.B. Störungen, Einbruch ...) werden als SMS/E-Mail auf ihr Handy geschickt. Mit Hilfe eines Dienstes zur Anlagenkopplung werden verteilte Liegenschaften zentral zusammen geführt (selbst bei Adressüberschneidungen). Die Fernprogrammierung von EIB/KNX- Geräten via ETS ist ebenso möglich. Eingebaut in den Elektroinstallationsverteiler bei einem Verbrauch < 5W.Zusätzlich ist der eibPort Version 3 mit 1-Wire und vier S0-Schnittstellen ausgerüstet.Die S0-Schnittstellen ermöglichen die direkte Einbindung entsprechender Zähler. Intern werden die Schnittstellen von einem Dienst unterstützt der die Pulse zu einem Zähler wandelt.Die 1-Wire Anbindung findet über den USB- Anschluss statt. 1-Wire zeichnet sich vor allem durch günstige Sensoren für Anwesenheit und Temperatur aus. Gerade in Verbindung mit dem integrierten RTR Dienst des eibPorts führt das zu interessanten Lösungsszenarien.