Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAB TECHNOLOGIE - Netzteil 24 V 4,0 A REG

kopierenkopieren
BAB TECHNOLOGIE - Netzteil 24 V 4,0 A REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BAB-35424

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044095

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260187361981

Sonepar Artikelnummer

120962051

Hersteller Artikelnummer

BAB-35424

Hersteller Typ

BAB-35424

Hersteller Artikel Nr.:

BAB-35424

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.001 kg

BAB Technologie Netzteil 24 V 4,0 A REG