BAB TECHNOLOGIE - Technologie KNX eibPort 3.1 REG LTE REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BAB-10405
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Protokoll - TCP/IP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260187362186
Sonepar Artikelnummer
121312823
Hersteller Artikelnummer
BAB-10405
Hersteller Typ
BAB-10405
Hersteller Artikel Nr.:
BAB-10405
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
8
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Spannungsart:
DC
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Ja
Web-Server:
Ja
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.450 kg


