Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BAB TECHNOLOGIE - Technologie KNX eibPort 3.1 REG mit EnOcean-Schnittstelle REG

kopierenkopieren
BAB TECHNOLOGIE - Technologie KNX eibPort 3.1 REG mit EnOcean-Schnittstelle REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BAB-10505

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Protokoll - TCP/IP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260187362179

Sonepar Artikelnummer

121312824

Hersteller Artikelnummer

BAB-10505

Hersteller Typ

BAB-10505

Hersteller Artikel Nr.:

BAB-10505

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Protokoll:

TCP/IP

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Ja

Spannungsart:

DC

Providerabhängig:

Nein

Visualisierung:

Ja

Web-Server:

Ja

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.450 kg

Der EIBPORT V3.1 KNX EnOcean verbindet die Gebäudeautomation mit dem Ethernet-Netzwerk und ermöglicht die Visualisierung, Automatisierung und Integration von Drittanwendungen.