BACHMANN - 19'' 1,5HE 8xCEE7/3 ws 2,0m CEE7/7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 333.001
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung - horizontal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 2 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514010998
Sonepar Artikelnummer
120376665
Hersteller Artikelnummer
333.001
Hersteller Typ
333.001
Hersteller Artikel Nr.:
333.001
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
2 m
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
8
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1.5
Länge:
440 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
44 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Netzentstörfilter:
Nein
Schaltbar:
Nein
SNMP:
Nein
Mit Display:
Nein
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Sicherung:
Nein
Strommessgerät:
Nein
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.860 kg


