Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - 19'' 1HE 7xCEE7/3 1xSchalter 1xSPD Strom 2,0m CEE7/7

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - 19'' 1HE 7xCEE7/3 1xSchalter 1xSPD Strom 2,0m CEE7/7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 333.405

  • Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)

  • Montagerichtung - horizontal

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

  • Kabellänge - 2 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514014484

Sonepar Artikelnummer

120169834

Hersteller Artikelnummer

333.405

Hersteller Typ

333.405

Hersteller Artikel Nr.:

333.405

Befestigungsmaß (standardisiert):

482,6 mm (19 Zoll)

Montagerichtung:

horizontal

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Kabellänge:

2 m

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

7

Anzahl der C13 Steckdosen:

0

Anzahl der C19 Steckdosen:

0

Anzahl der C20 Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Länge:

440 mm

Breite:

52 mm

Tiefe:

44 mm

Versorgungsspannung:

230 V

Überspannungskategorie:

3

Netzentstörfilter:

Ja

Schaltbar:

Nein

SNMP:

Nein

Mit Display:

Nein

Auswertung:

auf Abstand

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Sicherung:

Nein

Strommessgerät:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.892 kg

19'' - Steckdosenleiste ALU 1HE 7-fach 7x CEE7/3 grau, ähnlich RAL 7035 mit Schalter grün und Überspannungsschutz 6,5kA ( ÜSS ), Profil: ALU 1HE Länge:438,5mm, Endstücke genietet, nicht öffenbar, 2,0m H05VV-F3G1,50mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker, inkl. Haltewinkel verpackt im Polybeutel,