Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Anschlussleitung transparent FEP/PVC 3x0,75, Länge 3,0m

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Anschlussleitung transparent FEP/PVC 3x0,75, Länge 3,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130.081

  • Anschluss 1 - Aderendhülse

  • Anschluss 2 - Aderendhülse

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514014316

Sonepar Artikelnummer

120376591

Hersteller Artikelnummer

130.081

Hersteller Typ

130.081

Hersteller Artikel Nr.:

130.081

Anschluss 1:

Aderendhülse

Anschluss 2:

Aderendhülse

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Länge:

3 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

sonstige

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

105 .. 180 °C

Nennspannung:

450 .. 750 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444991

Gewicht:

0.136 kg

Abschnitte doppelt isolierte Leitung FEP T180°C + PVC 105°C 450/750V transparent Erdleiter-Faden gn/ge Einspeisungskabel 3x0,75mm² Lg: 3,0m S1+S2:40mm/AE Außendurchmesser ca. 5,2 mm einzeln im Polybeutel