Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Anschlussleitung transparent FEP/PVC 5x0,75, Länge 1,5m

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Anschlussleitung transparent FEP/PVC 5x0,75, Länge 1,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132.080

  • Anschluss 1 - Aderendhülse

  • Anschluss 2 - Aderendhülse

  • Ader-Zahl - 5

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514018185

Sonepar Artikelnummer

120376596

Hersteller Artikelnummer

132.080

Hersteller Typ

132.080

Hersteller Artikel Nr.:

132.080

Anschluss 1:

Aderendhülse

Anschluss 2:

Aderendhülse

Ader-Zahl:

5

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Länge:

1.5 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

sonstige

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

105 .. 180 °C

Nennspannung:

450 .. 750 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444991

Gewicht:

0.110 kg

Abschnitte doppelt isolierte Leitung FEP T180°C + PVC 105°C 450/750V transparent Erdleiter-Faden gn/ge Einspeisungskabel 5x0,75mm² Lg: 1,5m S1+S2:40mm/AE einzeln im Polybeutel Außendruchmesser: 6,4 +/-0,2mm