BACHMANN - Außensteckdose abschließbar Serie 9015, 230V/16A, 1xSKS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.349
Anzahl der Steckdosen - 1
Farbe - schwarz
Montageart - Aufputz
Nennstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514081677
Sonepar Artikelnummer
120557343
Hersteller Artikelnummer
924.349
Hersteller Typ
924.349
Hersteller Artikel Nr.:
924.349
Anzahl der Steckdosen:
1
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
16 A
Mit Signallampe:
Nein
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
1
Mit Klappdeckel:
Ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Ja
Abschließbar:
Ja
Auswurfmechanismus:
Nein
Isolierter Einbau:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Durchschleiffunktion:
Nein
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
185 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.288 kg


