Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Außensteckdose abschließbar Serie9015, 230V/16A

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Außensteckdose abschließbar Serie9015, 230V/16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 924.3491

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514095155

Sonepar Artikelnummer

120557360

Hersteller Artikelnummer

924.3491

Hersteller Typ

924.3491

Hersteller Artikel Nr.:

924.3491

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Montageart:

Aufputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nennstrom:

16 A

Mit Signallampe:

Nein

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Mit Klappdeckel:

Ja

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Transparent:

Ja

Abschließbar:

Ja

Auswurfmechanismus:

Nein

Isolierter Einbau:

Nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Durchschleiffunktion:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

Nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Bemessungsfehlerstrom:

0 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Gerätebreite:

85 mm

Gerätehöhe:

80 mm

Gerätetiefe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.120 kg

Außensteckdose, abschließbar mit Vorhängeschloss, für Winkelstecker, Inter BÄR Serie 9015 IP44, ausschließlich zur Wandmontage, 230V,50Hz,16A, L/B/H 185mm x 85mm x 80mm, Lieferung ohne Schloss und Stecker.