Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Baustellenfassung E27 sw Schraubklemme

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Baustellenfassung E27 sw Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 641.1701

  • Ausführung - Schraubfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - E27

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4057298009198

Sonepar Artikelnummer

120743726

Hersteller Artikelnummer

641.1701

Hersteller Typ

641.1701

Hersteller Artikel Nr.:

641.1701

Ausführung:

Schraubfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

E27

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Ja

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.024 kg

Baustellenfassung E27 schwarz Leitung: 0,2m H03VV-F 2x0,75mm² Seite 1: E-27 Fassung aus Kunststoff Seite 2: Schraubklemme 2polig 250V 4A T180,