BACHMANN - Befestigungswinkel 19'' Standarprofil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 940.142
Werkstoff - Aluminium
Breite - 45 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514033508
Sonepar Artikelnummer
120376933
Hersteller Artikelnummer
940.142
Hersteller Typ
940.142
Hersteller Artikel Nr.:
940.142
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
45 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.037 kg
Befestigungswinkel 2 Stück für horizontale 19'' Befestigung Standard 1HE Leisten inkl. 8 Befestigungsschrauben verpackt im neutralen Polybeutel


